FAMIC on USB Starter Set

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658795 品番FAMIC-ON-USB-STARTER-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

FAMIC on USBとFAMIC WRITERのセット
FAMIC on USBは、1980年代のゲーム機でよく使われていた音色を出すことができる小型の音源ボードです。USB-Cポートと音声出力用の3.5mmミニジャックが搭載されています。メモリに記憶されている正弦波や矩形波、三角波、ノコギリ波、ノイズ(1ビット)などを使用して音を合成して出力します。
音楽を記述するにはMML(Music Macro Language)という言語を使用します。MMLは、1980年代にパソコンやゲーム機で音楽を演奏させるために使用されていた記述方法で、テキストで音符、休符、オクターブ、テンポ、音量などを指定します。例えば、音階の「ドレミファソラシド」をMMLで書くと「CDEFGAB>C」になります。なお、「どれみふぁそらし↑ど」の日本語表記にも対応しています。
パソコンやスマートフォンとUSB-Cケーブルで接続して電源(5V)を供給し、スピーカーを3.5mmミニジャックに接続して使用します。楽曲は、オンラインツールのMML Playgroundを使用して記述することができます。記述した楽曲をFAMIC on USBに書き込むには、FAMIC WRITERをFAMIC on USBに接続します。

厚さ(mm)4.5(USB-Cコネクタ部)〜8(最厚部/突起部含む) 寸法(mm)39×14 質量(g)3 対応正弦波、矩形波、三角波、ノコギリ波、ノイズ(1ビット)、波形メモリ 電源供給USB-C (5V) 音声出力3.5mmミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする