ジャケット 1385

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68658878 品番 1385
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

優れた帯電防止性。

ミストグリーン サイズM 混率(%)ポリエステル90・綿10 仕様樹脂ボタン、脇ゴムなし 種別ジャケット 材質ソフト裏綿ツイル 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)62 バスト(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする