5Φ赤外線LED(940nm クリアレンズ 照射角30度)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68659538 品番503IRC2V-5AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25
販売価格(税別)
23

信頼性が高く、汎用リードの赤外線LED
フォトトランジスタと機械的/スペクトル的に適合し、高い放射強度が得られます。低順電圧の高輝度ダイオードで、透明プラスチックパッケージで成形されています。

レンズ色ウォータークリア 定格1.2V/20mA、1.3V/50mA ピーク波長(nm)940 照射角30度 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+80 放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする