5Φ高輝度緑色LED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68659556 品番504PGC2E-G5-2CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34
販売価格(税別)
31
レンズ色無色透明 定格電圧(V)3.2 発光色 ピーク波長(nm)520 輝度39000mcd 定格電流(mA)20 照射角15度 主波長(nm)525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする