5Φ高輝度電球色LED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68659581 品番504WC2E-W6-1PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41
販売価格(税別)
37
レンズ色無色透明 定格電圧(V)3.1 発光色ウォームホワイト 輝度18000mcd 定格電流(mA)20 照射角15度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする