Luckylight
Luckylightの 電子部品(オンボード)
Luckylightの 受動部品
Luckylightの 光エレクトロニクス製品
5Φ赤外線LED 880nm 青色レンズ 照射角20度
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68659590
品番
503HIRT2E-1CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
レンズ色
青色透明
定格電圧(V)
1.3
ピーク波長(nm)
880
定格電流(mA)
20
照射角
20度
放射強度(mW/sr)
15