5ΦFlux白色LED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68659651 品番U48W3C-W2-3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52
販売価格(税別)
47
寸法(mm)7.62×7.62×5 レンズ色無色透明 定格電圧(V)3.3 発光色 色温度(K)6500 輝度2900mcd 定格電流(mA)20 照射角80度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする