Luckylight
Luckylightの 電子部品(オンボード)
Luckylightの 受動部品
Luckylightの 光エレクトロニクス製品
5Φフォトダイオード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68659660
品番
503PDD2E-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36
販売価格(税別)
¥
33
バスケットに入れる
仕様
【短絡電流】35μA【暗電流】5nA
レンズ色
黒
波長(nm)
【最大感度】850
波長範囲(nm)
【感度】700〜1100