Liket
Liketの 電子部品(オンボード)
Liketの 受動部品
Liketの 抵抗
カーボン抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙金金(100本入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68659800
品番
RC043E30JT*100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
備考
100本入り
定格電力(W)
1/4
カラーコード
橙橙金金
抵抗値
3.3Ω
抵抗値許容差(%)
5
パッケージ
カーボン抵抗