LENOO
LENOOの 電子部品(オンボード)
LENOOの 受動部品
LENOOの 光エレクトロニクス製品
3Φ砲弾型高輝度白色LED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68660308
品番
L034SWC-WH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
電圧(V)
3.1
発光色
白
輝度
11000mcd
電流(mA)
20
照射角
30度