5Φ砲弾型赤外線LED 940nm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68660326 品番LIR053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
電圧(V)1.2 ピーク波長(nm)940 電流(mA)20 照射角16度 放射強度(mW/sr)14(20mA時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする