ジャケット 1355

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68660348 品番 1355
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ストレッチ素材で体の動きにピッタリフィット。
優れた伸縮性があり、どんな動きにもフィットします。
適度な張り腰と反発感があり、しかもシワになりにくく、ドレープ性に優れています。

アースグリーン サイズM 混率(%)ポリエステル85・綿15 仕様金属ボタン 種別ジャケット 材質ソフト交織二重織ツイル 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)65 バスト(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする