小型波動スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68660868 品番KCD1-C1-203051BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

2回路のON-OFF-ON(中央がOFF)の波動スイッチです。
タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。

定格AC250V-6A・AC125V-10A 端子形状タブ 表示操作部/|-○-||表示 操作部形状ロッカ 操作部色 色(本体) パッケージWAVE-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする