GB[制御機器]
GB[制御機器]の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
GB[制御機器]の スイッチ
GB[制御機器]の ロッカスイッチ
小型丸型波動スイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68660877
品番
KCD1-106A-101011BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ちょっと変わった円型の単極単投(SPST)のON-OFFスイッチです。表からパネルにはめ込んで取り付けます。
極数
単極単投
定格
250V-10(6)A
端子形状
タブ
表示
操作部/○-|表示
操作部形状
丸
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
パッケージ
WAVE-15