GB[制御機器]
GB[制御機器]の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
GB[制御機器]の スイッチ
GB[制御機器]の ロッカスイッチ
小型波動スイッチ タブ端子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68660886
品番
KCD1-110-101011BBA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
定格
AC250V-6A・AC125V-10A
端子形状
タブ
表示
操作部/○-|表示
操作部形状
ロッカ
操作部色
黒
色(本体)
黒
パッケージ
WAVE-16