GB[制御機器]
GB[制御機器]の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
GB[制御機器]の スイッチ
GB[制御機器]の ロッカスイッチ
大型波動スイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68660895
品番
KCD4-201-01011CBBA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
パネル取り付け、2回路のON-OFF波動スイッチです。
定格
AC250V-16A/AC125V20A
端子形状
タブ
表示
操作部/○-|表示
操作部形状
ロッカ
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
パッケージ
WAVE-9