GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 能動部品
GB[制御機器]の 集積回路(IC)
マイカコンデンサ 200pF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68660965
品番
CY-DC500V200PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
Φd
0.7(±0.1)mm
定格電圧(V)
500
端子間ピッチ(mm)
7.5(±1)
精度(%)
±5
静電容量(pF)
200