マイカコンデンサ 330pF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68660981 品番CY-DC500V330PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
Φd0.7(±0.1)mm 定格電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)7.5(±1) 精度(%)±5 静電容量(pF)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする