ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 2700pF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68661157 品番EOL100D27J0-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29
販売価格(税別)
26
幅(mm)6 厚さ(mm)3.5 高さ(mm)10.5※リード線含まず 定格電圧(V)100 端子間ピッチ(mm)3.5 容量許容差(%)静電容量±5.0 静電容量(pF)2700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする