ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.22uF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68661200 品番EOL100P22J0-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81
販売価格(税別)
74

ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。

幅(mm)12 厚さ(mm)7.5 高さ(mm)15.0※リード線含まず 定格電圧(V)100 端子間ピッチ(mm)7.5 容量許容差(%)静電容量±5.0 静電容量(μF)0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする