メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68661288 品番END250P47K0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
幅(mm)18 厚さ(mm)6 高さ(mm)12.5※リード線含まず 定格電圧(V)250 容量許容差(%)静電容量±10 静電容量(μF)0.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする