FARAD
FARADの 電子部品(オンボード)
FARADの 受動部品
FARADの コンデンサ
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.033uF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68661446
品番
END630S33K0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
6.5
高さ(mm)
11.0※リード線含まず
定格電圧(V)
630
容量許容差(%)
静電容量±10
静電容量(μF)
0.033