FARAD
FARADの 電子部品(オンボード)
FARADの 受動部品
FARADの コンデンサ
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.82uF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68661559
品番
END630P82K0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
幅(mm)
31
厚さ(mm)
12
高さ(mm)
20.5※リード線含まず
定格電圧(V)
630
容量許容差(%)
静電容量±10
静電容量(μF)
0.82