Dailywell Electronics
Dailywell Electronicsの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Dailywell Electronicsの スイッチ
Dailywell Electronicsの 押しボタンスイッチ
丸型押しボタンスイッチ 赤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68661690
品番
PS25A-3-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
パネル取り付けタイプの押しボタンスイッチです。
押すたびにON-OFFが切り替わる
備考
オルタネイト
定格
AC125V/DC28V1A
端子形状
はんだ
表示
操作部/なし
操作部形状
円形
操作部色
赤
色(本体)
黒
動作機能
OFF-ON