丸型押しボタンスイッチ 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68661726 品番 PS25B-3-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

パネル取り付けタイプの押しボタンスイッチです。
押している間だけON

備考モーメンタリ 極数2 定格AC125V/DC28V:1A 端子形状はんだ 表示操作部/なし 操作部形状円形 操作部色 色(本体) 動作機能OFF-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする