小型トグルスイッチ ON-ON

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68661848 品番2MS1-T1-B1-M1-S-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

単極又投、1回路ON-ONのスイッチです。
はんだ端子のパネル取り付け形スイッチです。中間OFFのない、ON-ONの1回路2接点切替スイッチです。

極数2極 使用温度範囲(℃)-30〜+85 定格AC125V/DC28V3A AC250V1A 端子形状はんだ 絶縁抵抗(MΩ)1000(min) 接触抵抗(mΩ)20MAX 機械的開閉耐久性30000回 操作部形状バット状レバー スイッチ特性ON-ON RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする