2163 カーゴパンツ 2163 bigborn(ビッグボーン) 混率ポリエステル90・綿10% 68662116

カーゴパンツ 2163

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68662116 品番2163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
スモークブルー 混率(%)ポリエステル90・綿10 ウエスト(cm)85 仕様樹脂ボタン 種別カーゴパンツ 材質裏綿ラスパー サイズ(cm)85 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする