表面実装型パワーインダクタ(1.2μH シールド型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68662155 品番SRP4020-1R2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

シールド構造
フラットワイヤ
RoHS準拠およびハロゲンフリー

仕様【末端様式】SMD/SMT 厚さ(mm)2 寸法(mm)4.0×4.0×2.0 公差±20% 取付方式PCBマウント 電流(A)DC/5(max)、飽和/5 電圧(V)テスト/0.25 構造シールド 定格電流(A)10(max) 周波数(kHz)テスト/100 材料鉄(コア) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+125 インダクタンス(μH)1.2 抵抗(mΩ)DC/22(max)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする