リードインダクタ(22mH)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68662171 品番RLB0812-223KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87

シールドなし22mHの巻線インダクタ、25mA、92Ω最大、ラジアル

タイプ巻線 シリーズRLB 抵抗(Ω)DC/最大92(DCR) 周波数(kHz)自己共振/240、インダクタンス - テスト/79.6 Q(周波数あたり)60@79.6kHz 許容誤差±10% 高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm) 寸法(inch)0.264径(6.70mm) 定格電流(mA)25 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 動作温度範囲(℃)-40〜+105 実装タイプスルーホール パッケージ/ケースラジアル インダクタンス(mH)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする