LCDモジュール 16*2LINE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68662180 品番BO1602DGRNJB$
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
備考モノクロ 外形寸法(mm)41.2×27.5×2.1 電源電圧(V)2.7〜3.5、液晶:4.8 構成文字/5×7ドット インターフェースI2C 表示範囲(mm)36.2×14 RoHS指令(10物質対応)対応 表示文字数16文字×2行 バックライトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする