曜日別特売
PLK-163-R-R マイクコネクタ(3ピン オス) APEX 68662216

マイクコネクタ(3ピン オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シェルサイズ16mm
内容量1個注文コード68662216品番PLK-163-R-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

3ピンマイクコネクターのオス

定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)3シェルサイズ16mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする