APEX
マイクコネクタ(4ピン オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68662250
品番
PLT-254-PM-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
4ピンマイクコネクターのオス
定格
250V/10A
絶縁抵抗(MΩ)
2000 MIN.(DC 500V)
ピン数(ピン)
4
シェルサイズ
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000(AC.V.rms)
パッケージ
PLT-25シリーズ
抵抗(mΩ)
接点/3mΩ MAX.(DC 1A)