シャーリング パンツ 1182

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68663087 品番 1182
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ネイビー サイズEL 混率(%)ポリエステル93・綿7 ウエスト(cm)91〜94〜97 仕様金属ボタン 種別パンツ 材質ペット裏綿ツイル 股下(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする