bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 1185
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68663245
品番
1185
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
サンドベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル93・綿7
仕様
金属ボタン
種別
ジャケット
材質
ペット裏綿ツイル
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
バスト(cm)
108