ジャケット 1185

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68663263 品番 1185
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
サンドベージュ サイズLL 混率(%)ポリエステル93・綿7 仕様金属ボタン 種別ジャケット 材質ペット裏綿ツイル 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 バスト(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする