bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 1185
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ライトグレー
サイズ
EL
注文コード
68663394
品番
1185
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル93・綿7
仕様
金属ボタン
種別
ジャケット
材質
ペット裏綿ツイル
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
バスト(cm)
123