サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) L123F202500502CMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68664114
品番
L123F202500502CM
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
突切り加工用。
クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼加工用。
仕様
●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.2●先端逃げ角:5●最大切り込み:18.9●勝手:左●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9989
アズワン品番
65-8193-91