サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68664236
品番
N123G203180002GF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
溝入れ加工用。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。
クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼加工用。
適合被削材種
鋼・ステンレス鋼
仕様
●チップサイズ:G●la:3.18●re:0.2●最大切り込み:19.2●勝手:勝手なし●サーメット材種●材質/仕上:サーメット●コード番号:358-8998
アズワン品番
65-8202-01