ジャケット 4546

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68665756 品番 4546
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

磨き抜かれた気品溢れる一品。ウール混によるこだわった上質。

アースグリーン サイズL 混率(%)ポリエステル95・毛5 仕様樹脂ボタン、襟下部の配色が特長、ロゴマーク入りファスナー、内ポケット、カフス裏の配色が特長、木目調ボタン 種別ジャケット 材質カシミヤ裏ウールラスパー 着丈(cm)67 バスト(cm)123 裄丈(cm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする