bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 4546
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68665783
品番
4546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
磨き抜かれた気品溢れる一品。ウール混によるこだわった上質。
色
アースグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル95・毛5
仕様
樹脂ボタン、襟下部の配色が特長、ロゴマーク入りファスナー、内ポケット、カフス裏の配色が特長、木目調ボタン
種別
ジャケット
材質
カシミヤ裏ウールラスパー
着丈(cm)
73
バスト(cm)
144
裄丈(cm)
92