ツータックスラックス 4541

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68666027 品番 4541
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

磨き抜かれた気品溢れる一品。ウール混によるこだわった上質。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル95・毛5 ウエスト(cm)82 仕様樹脂ボタン、スソ上げテープ付 種別ツータックスラックス 材質カシミヤ裏ウールラスパー サイズ(cm)82 股下(cm)90ハーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする