ツータックパンツ 4511

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68666368 品番 4511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

上質さと洗練さを求め続ける。

グリーン 混率(%)ポリエステル75・綿25(再生ポリエステル55使用) ウエスト(cm)115 仕様金属ボタン 種別ツータックパンツ サイズ(cm)115 股下(cm)90ハーフ 生地マイルドギャバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする