bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
パンツ 4441
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68666833
品番
4441
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
上質な手ざわりにつつまれた高品質。
色
ダークグリーン
混率(%)
ポリエステル95・毛5
ウエスト(cm)
76
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付
種別
パンツ
材質
カシミヤ裏ウールラスパー
サイズ(cm)
76
股下(cm)
90ハーフ