パンツ 4441

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68666973 品番 4441
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

上質な手ざわりにつつまれた高品質。

ダークレーズン 混率(%)ポリエステル95・毛5 ウエスト(cm)79 仕様樹脂ボタン、スソ上げテープ付 種別パンツ 材質カシミヤ裏ウールラスパー サイズ(cm)79 股下(cm)90ハーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする