ブルゾン 4446

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68667366 品番 4446
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上質な手ざわりにつつまれた高品質。

ダークグレー サイズEL 混率(%)ポリエステル95・毛5 仕様金属ボタン、衿・見返し・天ブタ裏の配色が特長、左脇ポケット切り込み式・ファスナー付 種別ブルゾン 材質カシミヤ裏ウールラスパー 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 バスト(cm)133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする