パンツ 4421

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68667393 品番 4421
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590

こだわり続けるひとクラス上の、上質。

ミストグリーン 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)73 仕様樹脂ボタン、スソ上げテープ付 種別パンツ 材質ルミフォード新合織 サイズ(cm)73 股下(cm)90ハーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする