ブルゾン 4426

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68668093 品番 4426
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

こだわり続けるひとクラス上の、上質。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 仕様金属ボタン、衿・見返し・天ブタ裏の配色が特長、左右ポケット切り込み式・ファスナー付 種別ブルゾン 材質ルミフォード新合織 肩幅(cm)52 袖丈(cm)54 着丈(cm)65 バスト(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする