bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ブルゾン 4415
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68668678
品番
4415
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
大人に似合う、高級素材。
色
グリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル74・綿26
仕様
金属ボタン、衿・見返し・天ブタ裏の配色が特長、総裏
種別
ブルゾン
材質
ジルベルルミフォード新合織
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
65
バスト(cm)
118