ブルゾン 4416

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 オリーブ サイズL 注文コード68668985 品番4416
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

大人に似合う、高級素材。

オリーブ サイズL 混率(%)ポリエステル74・綿26 仕様金属ボタン、半裏 種別ブルゾン 材質ジルベルルミフォード新合織 肩幅(cm)54 袖丈(cm)56 着丈(cm)67 バスト(cm)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする