ブルゾン 4416

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68669037 品番 4416
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大人に似合う、高級素材。

ブルー サイズM 混率(%)ポリエステル74・綿26 仕様金属ボタン、半裏 種別ブルゾン 材質ジルベルルミフォード新合織 肩幅(cm)52 袖丈(cm)54 着丈(cm)65 バスト(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする